Mini-bande abrasive ⌀ 100×100 mm 180

Réf.: 568558 180

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  19.05 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  15.90 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Comparaison grain 180
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ bande abrasive 100 mm
Largeur bande abrasive 100 mm
Longueur bande abrasive 320 mm
Exécution A medium
Couleur rouge
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 568558 180
EAN / GTIN 4062406297947

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Mini-bandes abrasives ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
Mini-bandes abrasives en nylon pour travaux de transition, de satinage et de finition.
Avec pellicule pour utilisation légère sur tous les rouleaux.

Utilisation:

Sur machines de polissage et satineuses avec roues 568570 / 568577 (⌀ alésage 19 mm). Vitesse de rotation maximale: 5000 min−1.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript