Mini-bande abrasive ⌀ 100×100 mm 280

Réf.: 568535 280

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  8.50 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  7.10 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Grain 280
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ bande abrasive 100 mm
Largeur bande abrasive 100 mm
Longueur bande abrasive 320 mm
Référence fabricant 337DC
Désignation des grains 3M A065
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 568535 280
EAN / GTIN 8718734418627

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Mini-bandes abrasives ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
Grain abrasif comprimé dans des blocs définis. Densité de grain élevée pour une durée de vie maximale. Pas d’usure grâce aux canaux spécifiques. Résultat de surface homogène sur l’ensemble du processus de ponçage, même pour les tôles fines.

Utilisation:

Sur machines de polissage et satineuses avec roues 568570 / 568577 (⌀ alésage 19 mm). Vitesse de rotation maximale: 5000 min−1.