Mini-bande abrasive ⌀ 90×100 mm 40

Réf.: 568531 40

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  6.05 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  5.00 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
47 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abréviation de l'abrasif Céramique
    Grain 40
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    ⌀ bande abrasive 90 mm
    Largeur bande abrasive 100 mm
    Longueur bande abrasive 289 mm
    Référence fabricant 947A
    Type de produit Bande abrasive

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 568531 40
    EAN / GTIN 8718734418498
    Réf. fabricant 7100176939

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Mini-bandes abrasives ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
    Bande abrasive de haute qualité avec grain céramique de précision Cubitron™ II (auto-affûtant). Avec adjuvant de polissage pour un meilleur travail sans échauffement.

    Utilisation:

    Sur machines de polissage et satineuses avec roues 568570 / 568577 (⌀ alésage 19 mm). Vitesse de rotation maximale: 5000 min−1.
    Net avantage sur les matériaux difficiles à usiner comme l’acier inoxydable, les alliages de nickel, le chrome, l’aluminium.