Brosse à satiner Nylon abrasif 1,2 mm, SiC 80, ⌀ 100×70 mm

Réf.: 568436
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Carbure de silicium (SiC) inséré
Abréviation de l'abrasif SiC
⌀ brosse D1 100 mm
Largeur brosse 70 mm
⌀ alésage 19 mm
Epaisseur des soies 1,2 mm
Type de produit Brosse à satiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 568436
EAN / GTIN 4017359204351
Réf. fabricant 32382819

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
à sec
 

Description

Exécution:

Dimensions ⌀ 100×70 mm, ⌀ alésage 19 mm avec double rainure de clavette.
Soies en nylon avec insertion de carbure de silicium, grain 80. Extrêmement souples et adaptables. Conviennent particulièrement pour l’ébavurage, le nettoyage et le dépolissage de surfaces profilées.

Utilisation:

Sur satineuses avec jeu de bagues d’écartement 568439.