Brosse à satiner fil INOX 0,20 mm, ⌀ 100×70 mm

Réf.: 568435
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
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
⌀ brosse D1 100 mm
Largeur brosse 70 mm
⌀ alésage 19 mm
Epaisseur des soies 0,2 mm
Type de produit Brosse à satiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 568435
EAN / GTIN 4017359203613
Réf. fabricant 32334819

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
à sec
 

Description

Exécution:

Dimensions ⌀ 100×70 mm, ⌀ alésage 19 mm avec double rainure de clavette.
Fil ondulé en INOX avec résistance élevée à la corrosion, aux acides, aux alcalis et aux températures élevées. Idéal pour le satinage de tôles en acier inoxydable.

Utilisation:

Sur satineuses avec jeu de bagues d’écartement 568439.