Disque ABRALON™ 1000

Réf.: 567902 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: SiC
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série ABRALON™
    Abrasifs Carbure de silicium (SiC)
    Abréviation de l'abrasif SiC
    Grain 1 000
    Support Filet tissu
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    ⌀ disque 34 mm
    Machine motrice Ponceuse excentrique
    Vitesse de rotation maximale 40 m/s
    Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 567902 1000
    EAN / GTIN 6416868568448
    Réf. fabricant 8A20901092

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Plastique, PRFV
     
    Pierre
     
    Peinture
     
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Le système de finition breveté ABRALON™ se compose d'un filet tissu avec revêtement en carbure de silicium des supports en mousse fins. Avantages:
    • Le système de polissage permet la libre circulation de l'eau ou de l'air, la poussière de polissage est efficacement éliminée.
    • Efficacité optimale − temps de travail réduit et longue durée de vie.

    Utilisation:

    Pour le polissage manuel ou avec machine, à sec ou non, de contours, moules, métaux avec des exigences élevées en termes de surface, et pour le pré-polissage.