Bandes abrasives auto-agrippantes ABRANET® 240

Réf.: 567840 240
(CHF 94,44 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
91 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ABRANET®
Abréviation de l'abrasif A
Grain 240
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Largeur feuille abrasive 70 mm
Longueur feuille abrasive 125 mm
Type de produit Papier abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 567840 240
EAN / GTIN 6416868527728
Réf. fabricant 5414905025

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques abrasifs auto-agrippants composés de tissu polyamide recouvert de grain abrasif dans une structure maillée avec des milliers de perforations.

Avantage(s):

  • Polissage sans poussière: charge environnementale et encombrement minimum.
  • Pas d'usure du disque abrasif (les erreurs superficielles et les amas de poussière sont évités).
  • Garantie de meilleures surfaces avec une consommation réduite d'abrasifs.
  • Efficacité optimale − la capacité d'enlèvement de matière augmente en fonction des surfaces.

Utilisation:

Bandes abrasives auto-agrippantes ABRANET ® pour utilisation sur des ponceuses vibrantes ou pour utilisation manuelle avec les blocs de ponçage 567856.
Ponçage du vernis, des mastics, des apprêts, du plastique (renforcés par fibres), des alliages non ferreux et d'aluminium, des composants de mobilier.