Il existe une alternative à ce produit

Disque abrasif à structure maillée Xtract™ 310W, ⌀ 150 mm, Grain: 120

Réf.: 567825 120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  0.55 / Unité
  • De 50 Unité
    CHF  0.45 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 310W
Abrasifs Oxyde d'aluminium (A)
Abréviation de l'abrasif A
Grain 120
Support Filet tissu
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 150 mm
Référence fabricant 310W
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 567825 120
Réf. fabricant 7100251166

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques abrasifs auto-agrippants composés de tissu polyamide recouvert de grain abrasif dans une structure maillée avec des milliers de perforations.

Avantage(s):

  • Polissage sans poussière: charge environnementale et encombrement minimum.
  • Pas d’usure du disque abrasif (les erreurs superficielles et les amas de poussière sont évités).
  • Garantie de meilleures surfaces avec une consommation réduite d’abrasifs.
  • Efficacité optimale: la capacité d’enlèvement de matière augmente en fonction des surfaces.

Utilisation:

Ponçage du vernis, des mastics, des apprêts, du plastique (renforcé par fibres), des alliages non ferreux et d'aluminium, des composants de mobilier.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Disque abrasif à structure maillée Xtract™ 310W, ⌀ 150 mm, Grain: 120

Disque abrasif à structure maillée Xtract™ 310W, ⌀ 150 mm, Grain: 120

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  0.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 50  pièce(s)
CHF  0.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
41 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  1.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 50  pièce(s)
CHF  1.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 % < 0,1 %
Grain 120 120
Vitesse de rotation maximale 40 m/s 40 m/s
⌀ disque 150 mm 150 mm
Abréviation de l'abrasif A A
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant Disque abrasif auto-agrippant

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier