Il existe une alternative à ce produit

Disque abrasif à structure maillée 710W 320

Réf.: 567814 320
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 710W
Abrasifs Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 320
Support Filet tissu
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Référence fabricant 710W
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 567814 320
EAN / GTIN 4054596899735
Réf. fabricant 7100251168

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques abrasifs auto-agrippants composés de tissu polyamide recouvert de grain abrasif dans une structure maillée avec des milliers de perforations.
Le grain abrasif de précision Cubitron™ II est combiné à un modèle de garnissage ondulé innovant pour une capacité d’enlèvement de matière et une durée de vie maximales ainsi qu’une tendance à l’encrassement minimum.

Avantage(s):

  • Polissage sans poussière: charge environnementale et encombrement minimum.
  • Pas d’usure du disque abrasif (les erreurs superficielles et les amas de poussière sont évités).
  • Garantie de meilleures surfaces avec une consommation réduite d’abrasifs.
  • Efficacité optimale: la capacité d’enlèvement de matière augmente en fonction des surfaces.

Utilisation:

Idéale pour les applications sur des matériaux très durs, comme les peintures UV, les apprêts, le bois dur; convient bien également sur l'acier.