Disque abrasif adhésif ABRANET® ACE HD 80

Réf.: 567805 80

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  3.05 / Unité
  • De 25 Unité
    CHF  2.55 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
562 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ABRANET® ACE HD
Abrasifs Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 80
Support Polyamide
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 150 mm
Nombre de trous d'aspiration 15
Machine motrice Ponceuse excentrique
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 567805 80
EAN / GTIN 6416868271683
Réf. fabricant AH24102580

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques abrasifs auto-agrippants composés de tissu polyamide recouvert de grain abrasif dans une structure maillée avec des milliers de perforations.

Avantage(s):

  • Polissage sans poussière: charge environnementale et encombrement minimum.
  • Pas d'usure du disque abrasif (les erreurs superficielles et les amas de poussière sont évités).
  • Garantie de meilleures surfaces avec une consommation réduite d'abrasifs.
  • Efficacité optimale − la capacité d'enlèvement de matière augmente en fonction des surfaces.

ABRANET® ACE HD avec structure maillée (bord) renforcée et très résistante au déchirement et grain de céramique (CER). Performances exceptionnelles.

Utilisation:

Pour applications hautes performances extrêmes telles que le ponçage par enlèvement de matière de matériaux composites, d’aluminium, etc.