Disque abrasif auto-agrippant ABRANET® 120

Réf.: 567803 120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
99 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série ABRANET®
    Abrasifs Oxyde d'aluminium (A)
    Abréviation de l'abrasif A
    Grain 120
    Support Tissu polyamide
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    ⌀ disque 34 mm
    Vitesse de rotation maximale 40 m/s
    Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 567803 120
    EAN / GTIN 6416868362381
    Réf. fabricant 5420905012

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Bois
     
    Peinture
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Disques abrasifs auto-agrippants composés de tissu polyamide recouvert de grain abrasif dans une structure maillée avec des milliers de perforations.

    Avantage(s):

    • Polissage sans poussière: charge environnementale et encombrement minimum.
    • Pas d'usure du disque abrasif (les erreurs superficielles et les amas de poussière sont évités).
    • Garantie de meilleures surfaces avec une consommation réduite d'abrasifs.
    • Efficacité optimale − la capacité d'enlèvement de matière augmente en fonction des surfaces.

    Utilisation:

    Ponçage du vernis, des mastics, des apprêts, du plastique (renforcé par fibres), des alliages non ferreux et d'aluminium, des composants de mobilier.