Disque abrasif auto-agrippant papier (A) 6 + 1 perforations 400

Réf.: 567775 400

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  0.85 / Unité
  • De 50 Unité
    CHF  0.70 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
230 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abréviation de l'abrasif A
    Grain 400
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    ⌀ disque 150 mm
    Nombre de trous d'aspiration 7
    Machine motrice Ponceuse excentrique
    Vitesse de rotation maximale 40 m/s
    Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 567775 400
    EAN / GTIN 4002748778254
    Réf. fabricant 177825

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Bois
     
    Peinture
     
    Uni
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Papier abrasif Starcke 540 FK (papier F, grain 40 à 180) ou Starcke 544 C3K (grain 240 − 800, revêtu de stéarate) avec haute résistance et densité élevée.
    Capacité d’abrasion élevée grâce au grain corindon spécial (A).
    Le dos du disque est auto-agrippant pour un changement de disque rapide.
    Avec 6 perforations pour meuleuses excentrées Atlas Copco RO150 (réf. 073700-150), également pour Bosch, Metabo, etc.

    Utilisation:

    Utilisation universelle pour le polissage de métaux, métaux non ferreux, peinture, vernis, bois, plastique.
    Sur ponceuses excentriques avec plateau-support adhésif, p. ex. 567885 / 567990. Vitesse de rotation maximale: 40 m/s.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier