Disque abrasif auto-agrippant (CER) Perforations multiples 60

Réf.: 567557 60

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  1.25 / Unité
  • De 100 Unité
    CHF  1.05 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
58 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique; A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série IRIDIUM®
Abrasifs Grain de céramique (CER); Particules minérales d’oxyde d’aluminium (A)
Abréviation de l'abrasif Céramique; A
Grain 60
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 150 mm
Aspiration de poussières possible oui
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 567557 60
EAN / GTIN 6416868234978
Réf. fabricant 246CH05060

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques abrasifs auto-agripant avec support papier. Le revêtement anti-poussière empêche un encrassement précoce. Le dos du disque est pourvu de tissu auto-agrippant.
Disque abrasif auto-agrippant MIRKA IRIDIUM® composé d'un mélange de grain de céramique (CER) et de grain d'oxyde d'aluminium (A), revêtement anti-poussière, grande capacité d'enlèvement de matière et longue durée de vie.

Utilisation:

Sur ponceuses excentriques avec plateau-support auto-agrippant, p. ex. 567990 (aspiration possible). Produit universel pour le ponçage grossier, intermédiaire et fin sur toutes les surfaces métalliques et plastiques, les systèmes de vernissage et le bois.
Idéal pour les surfaces tendres et dures.