{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abrasifs | Corindon normal (A) | |
Abréviation de l'abrasif | A | |
Comparaison grain | 150 | |
Degré de finesse | Moyen | |
Degré de dureté | Moyen | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Forme | Plate | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Exécution | 6 A med | |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier | |
Vitesse de rotation maximale | 60 m/s | |
Type de produit | Disque compact |
Référence article | 567006 150 | |
EAN / GTIN | 4067263723714 | |
Réf. fabricant | 567006 150 |