{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abrasifs | Carbure de silicium (SiC) | |
Abréviation de l'abrasif | SiC | |
Comparaison grain | 280 | |
Degré de finesse | fin | |
Degré de dureté | doux | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
⌀ disque D | 150 mm | |
Largeur de disque T | 3 mm | |
⌀ alésage H | 25 mm | |
Exécution | 3S fine | |
Vitesse de rotation maximale | 60 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 7 500 min-1 | |
Type de produit | Disque compact |
Référence article | 566987 280 | |
EAN / GTIN | 4045197719041 | |
Réf. fabricant | 566987 280 |