Disque de polissage à lamelles (feutre), doux, ⌀ disque: 115mm

Réf.: 566976 115

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  32.50 / Unité
  • De 2 Unité
    CHF  27.10 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix unitaire TTC
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: plat
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Métaux non ferreux
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ disque 115 mm
Degré de dureté doux
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme plat
⌀ alésage 22,23 mm
Hauteur lamelles 20 mm
Optimisé pour le matériau INOX; Métaux non ferreux
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Type de produit Disques de polissage à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 566976 115
EAN / GTIN 4045197721280
Réf. fabricant 566976 115

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Les lamelles en feutre (hauteur: 20 mm) disposées verticalement sur un plateau en fibre de verre offrent une flexibilité et un refroidissement maximum pendant le polissage.

Utilisation:

Pour le lustrage de l'acier inoxydable et des métaux non ferreux en combinaison avec la pâte à polir 555740.
Utilisation à vitesse réduite (env. 1500 min-1).