Plateau-support avec Filetage M14, ⌀ ext.: 178mm

Réf.: 566960 178
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. (mm) Prix unitaire TTC
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 178 mm
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Vitesse de rotation max. 6 000 min-1
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 566960 178
EAN / GTIN 4001895411304
Réf. fabricant 566960 178

Description

Exécution:

Côté auto-agrippant avec tissu spécial, pour une fixation sûre des disques abrasifs.

Adapté(s) pour:

Pour disques à fixation auto-agrippante sans trou central.

Attention:

Vitesse maximale sur meuleuses d'angle avec disques abrasifs : 40 m/s.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier