Disque abrasif nylon SC-DH, ⌀ 125 mm, Comparaison grain: 100

Réf.: 566925 100

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  5.05 / Unité
  • De 20 Unité
    CHF  4.20 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 182 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Comparaison grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SC-DH
Abréviation de l'abrasif A
Comparaison grain 100
Degré de finesse grossier
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 125 mm
Référence fabricant SC-DH
Exécution A coarse
Couleur brun
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 566925 100
EAN / GTIN 4046719061075
Réf. fabricant 7000067961

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques abrasifs en nylon avec auto-agrippant pour une bonne adhérence. Avec noyau central amovible pour un positionnement précis et une bonne adhérence du disque sur le plateau-support (réduction du niveau de vibrations d’env. 50 % avec les plateaux-supports auto-agrippant 566965).

Utilisation:

Sur meuleuses d'angle uniquement les plateaux-supports adhésif 566960 ou 566965.
Pour les travaux de finition, de matage et de transition avec une nette réduction de la profondeur de rugosité, ainsi que pour les travaux de nettoyage (p. ex. élimination de couleurs de revenu) et d’ébavurage légers.

Remarque(s):

Disques abrasifs auto-agrippants pour le pré-polissage, voir codes art. 567705 et suivants.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Disque abrasif nylon SC-DH, ⌀ 125 mm, Comparaison grain: 100

Disque abrasif nylon SC-DH, ⌀ 125 mm, Comparaison grain: 100

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 182 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  5.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 20  pièce(s)
CHF  4.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
309 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  4.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 20  pièce(s)
CHF  3.85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
165 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  5.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  4.15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
38 article(s) en stock
CHF  6.85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Exécution A coarse A coarse A coarse A coarse
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %
Degré de finesse grossier grossier grossier grossier
Comparaison grain 100 100 100 100
Vitesse de rotation maximale 40 m/s 40 m/s 40 m/s 50 m/s
⌀ disque 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Abréviation de l'abrasif A A A A