Disque abrasif nylon (CER) PN-DH, ⌀ 125 mm, Comparaison grain: 100

Réf.: 566908 100

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  5.30 / Unité
  • De 25 Unité
    CHF  4.40 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Comparaison grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PN-DH
Abrasifs Grain abrasif céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif Céramique
Comparaison grain 100
Degré de finesse grossier
Support Nylon
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 125 mm
Référence fabricant PN-DH
Exécution A coarse
Couleur brun
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 566908 100
EAN / GTIN 4064035038069
Réf. fabricant 7100274227

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques abrasifs en nylon avec auto-agrippant pour une bonne adhérence. Avec noyau central amovible pour un positionnement précis et une bonne adhérence du disque sur le plateau-support (réduction du niveau de vibrations d’env. 50 % avec les plateaux-supports adhésifs 566965).
Nylon universel et performant combiné avec un grain abrasif céramique (CER) de précision pour un enlèvement de matière élevé et une longue durée de vie.

Utilisation:

Pour les travaux de finition, de matage et de transition avec une nette réduction de la profondeur de rugosité, ainsi que pour les travaux de nettoyage (p. ex. élimination de couleurs de revenu) et d’ébavurage légers.
Sur meuleuses d’angle uniquement les plateaux-supports auto-agrippant 566960 ou 566965.

Remarque(s):

Disques abrasifs auto-agrippants pour le pré-polissage, voir codes art. 567705 et suivants.