{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abréviation de l'abrasif | A | |
Degré de finesse | moyen | |
Degré de dureté | doux | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Forme | Plate | |
⌀ disque | 115 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Vitesse de rotation maximale | 60 m/s | |
Vitesse de rotation recommandée | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | |
Vitesse de rotation max. | 11 000 min-1 | |
Type de produit | Non-tissé pour nettoyage brut |
Référence article | 566757 115 | |
EAN / GTIN | 4067263046875 | |
Réf. fabricant | 566757 115 |