Disque de nettoyage grossier (SiC), ⌀ disque: 115mm

Réf.: 566700 115
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  14.75 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  12.30 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
92 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: SiC
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: plat
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Vitesse de rotation maximale: 60

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif SiC
Degré de dureté moyen − dur
Degré de finesse très grossier
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme plat
⌀ disque 115 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Vitesse de rotation maximale 60 m/s
Vitesse de rotation recommandée 5 000 min-1 - 7 000 min-1
Vitesse de rotation max. 11 000 min-1
Type de produit Non-tissé pour nettoyage brut

Numéros d’identification et classifications

Référence article 566700 115
EAN / GTIN 4045197679703
Réf. fabricant 566700 115
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques abrasifs avec nylon synthétique, avec insertion homogène de grain abrasif.
Structure du nylon très grossière, inusable, même sur les revêtements épais et doux.
Type de nylon moyennement dur avec comportement de ponçage très agressif, durée de vie élevée et fini uniforme. Universel pour tous les travaux de nettoyage grossier, même dans les applications difficiles, telles que l’élimination de calamine tenace.

Utilisation:

Pour le dérouillage, le dévernissage, le nettoyage de cordons de soudure et l’élimination des saletés en surface.
Avec plateau en fibre de verre pour fixation directe sur meuleuse d’angle.

Remarque(s):

Disques de nettoyage grossier pour meuleuses droites, voir code art. 556270 et suivants.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier