{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | XF870 | |
Abrasifs | grain de céramique avec revêtement refroidissant et abrasif (TOP SIZE) | |
Abréviation de l'abrasif | Céramique | |
Grain | 40 | |
Support | Disque en fibre | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
⌀ disque | 125 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 12 200 min-1 | |
Type de produit | Disque en fibre |
Référence article | 566560 40 | |
EAN / GTIN | 4018875312636 | |
Réf. fabricant | 731263 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Disque fibre XF 870 (CER) 40
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
394 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 2.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
50
pièce(s)
CHF 2.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 123 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 0.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
50
pièce(s)
CHF 0.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ alésage | 22,23 mm | 22,23 mm |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | < 0,1 % |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier | Acier |
⌀ disque | 125 mm | 125 mm |
Abrasifs | grain de céramique avec revêtement refroidissant et abrasif (TOP SIZE) | Corindon normal (A) |
Abréviation de l'abrasif | Céramique | A |
Support | Disque en fibre | Fibre vulcanisée |