{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Cubitron™ III | |
Abrasifs | Cubitron™ III | |
Abréviation de l'abrasif | Céramique | |
Grain | 36 | |
Support | Fibre vulcanisée | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
⌀ disque | 125 mm | |
Contenu | 25 | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Optimisé pour le matériau | INOX; Aluminium | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Type de produit | Disque en fibres |
Référence article | 566475 36 | |
EAN / GTIN | 068060664648 |