Disque fibre Cubitron™ II (CER) 982CX PRO 36

Réf.: 566465 36

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  3.90 / Unité
  • De 25 Unité
    CHF  3.25 / Unité
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: Acier; Fonte
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Cubitron™II
    Abrasifs Cubitron™ II
    Abréviation de l'abrasif Céramique
    Grain 36
    Support Fibre vulcanisée
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    ⌀ disque 115 mm
    ⌀ alésage 22,23 mm
    Référence fabricant 982CX PRO
    Optimisé pour le matériau Acier; Fonte
    Machine motrice Meuleuses d'angle
    Vitesse de rotation maximale 80 m/s
    Type de produit Disque en fibre

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 566465 36
    EAN / GTIN 638060833230
    Réf. fabricant 7100242885

    Tableau d’application

    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Le grain abrasif hautes performances de précision des produits 3M™ est composé de triangles céramiques bien définis, disposés de manière optimale par rapport au support abrasif. Capacité d'enlèvement de matière fortement accrue, très longue durée de vie et finition de surface homogène.
    Fibre vulcanisée très résistante au déchirement, mais aussi très souple. Alésage 22,23 mm et empreinte cruciforme.
    Disque en fibre hautes performances avec grain Cubitron™ II de précision optimisé et nouvelle conception. Pour une capacité d’abrasion encore plus agressive et une durée de vie prolongée par rapport au modèle 982C.

    Utilisation:

    Sur meuleuses d’angle (vitesse max. 80 m/s) avec plateaux-supports 566690 / 566692. Le grain abrasif performant permet un travail agréable et ergonomique sans exercer beaucoup de pression. Grâce à leur capacité d’enlèvement de matière élevée, les disques en fibre 3M™ constituent également une véritable alternative aux disques abrasifs à lamelles et à ébarber.
    Pour le travail de l’acier.