{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | XF850 | |
Abrasifs | grain mixte céramique-ZA avec revêtement abrasif (TOP SIZE) | |
Abréviation de l'abrasif | Céramique | |
Grain | 60 | |
Support | Disque en fibre | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
⌀ disque | 115 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Optimisé pour le matériau | INOX; Aluminium | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 13 300 min-1 | |
Type de produit | Disque en fibre |
Référence article | 566456 60 | |
EAN / GTIN | 4018875669228 | |
Réf. fabricant | 766922 |