Disque en fibre Actirox AF 799 (CER) 36

Réf.: 566449 36

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  7.55 / Unité
  • De 50 Unité
    CHF  6.30 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: Métaux non ferreux; Acier; Fonte
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Actirox
Abrasifs Grain de céramique
Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 36
Support Fibre vulcanisée
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 180 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Optimisé pour le matériau Métaux non ferreux; Acier; Fonte
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disque en fibre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 566449 36
EAN / GTIN 4018875878644
Réf. fabricant 787864

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Fibre vulcanisée résistant au déchirement, mais très souple. Alésage 22,23 mm et empreinte cruciforme.
Disques en fibre de type supérieur VSM Actrirox AF 799 avec capacité d’abrasion et agressivité maximales. Echauffement limité et excellente durée de vie.
Type de grain: Grain de céramique VSM 100% géométrique.

Utilisation:

Sur meuleuses d'angle (vitesse max. 80 m/s) avec plateaux-supports 566650 / 6670. Pour le ponçage de surfaces planes ou incurvées avec une flexibilité optimale.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires