{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abréviation de l'abrasif | A | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Filetage | M14 | |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier | |
Vitesse de rotation maximale | 30 m/s | |
Vitesse de rotation recommandée | 2 800 min-1 | |
Vitesse de rotation max. | 6 000 min-1 | |
Type de produit | Cylindre abrasif à lamelles, tissu, fendu |
Référence article | 566375 180 | |
EAN / GTIN | 4045197973115 | |
Réf. fabricant | 566375 180 |