Cylindre abrasif à lamelles M14 Nylon/tissu 80CRS

Réf.: 566372 80CRS

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  29.05 / Unité
  • De 2 Unité
    CHF  24.20 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Filetage: M14
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier
  • Vitesse de rotation maximale: 30

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Comparaison grain 80
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Filetage M14
⌀ manchon 100 mm
Largeur rouleau 50 mm
Optimisé pour le matériau INOX; Acier
Vitesse de rotation maximale 30 m/s
Vitesse de rotation recommandée 2 800 min-1
Vitesse de rotation max. 6 000 min-1
Type de produit Cylindre abrasif à lamelles, tissu, fendu

Numéros d’identification et classifications

Référence article 566372 80CRS
EAN / GTIN 4045197924605

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disposition des lamelles en éventail autour de l'axe de l'outil. Filetage direct M14.
Combinaison toile abrasive et non-tissé.

Utilisation:

Pour éliminer les rayures ou réaliser un matage grossier.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript