Meules CC-GRIND-SOLID-DIAMOND D427

Réf.: 566368 D427
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: D
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: 5-15
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif D
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 125 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Angle d'attaque recommandé 5-15 degré
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Type de produit disques abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 566368 D427
EAN / GTIN 4007220068359
Réf. fabricant 4007220068359

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Plastique, PRFV
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disque abrasif CC-GRIND-SOLID DIAMOND, entièrement recouvert de diamant galvanique.

Utilisation:

Pour le traitement de matériaux très durs, comme le titane, les alliages à base de nickel, la fonte, le carbure, la céramique et les matériaux composites. Pour le travail des surfaces et des arêtes, l'arasement des soudures et les travaux d'ébavurage. Avec kit bride de serrage 566365.