Disque lamelles (A) Ponçage de finition 120

Réf.: 566345 120

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  11.30 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  9.40 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: bombé
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Oxyde d'aluminium (A)
Abréviation de l'abrasif A
Grain 120
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme bombé
⌀ disque 125 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Optimisé pour le matériau INOX
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 566345 120
EAN / GTIN 4045197722379

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plateau en fibre de verre revêtu de tissu abrasif (3M 237AA Trizact™) avec surface pyramidale finement structurée composée de minuscules particules minérales d’oxyde d’aluminium.

Utilisation:

Spécialement conçus pour la finition de surface de matériaux durs, difficiles à usiner, tels que l'INOX, le titane, les aciers fortement alliés, etc. Fini reproductible et constant et durée de vie accrue par rapport aux disques abrasifs de grain similaire. Vitesse de rotation recommandée: 2100 – 3000 min-1.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop