Disques à lamelles Non-tissé 280

Réf.: 566340 280

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  10.15 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  8.45 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
59 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Comparaison grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: bombé
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Comparaison grain 280
Degré de finesse fin
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme bombé
⌀ disque 125 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Couleur bleu
Optimisé pour le matériau INOX
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 12 200 min-1
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 566340 280
EAN / GTIN 4045197488909
Réf. fabricant 566340 280

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Plastique, PRFV
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques à lamelles avec nylon lamellé sur un plateau en fibre de verre.

Utilisation:

  • Pour la finition de surfaces.
  • Pour l’élimination de couleurs de revenu et le nettoyage (léger) de cordons de soudure.
  • Pour le ponçage de finition de grandes surfaces et pour la finition.

Vitesse de rotation recommandée: 4600 – 5300 min-1.