Disques à lamelles Nylon/tissu 80MED

Réf.: 566335 80MED

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  24.30 / Unité
  • De 2 Unité
    CHF  20.25 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
43 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Comparaison grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: Oblique
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Comparaison grain 80
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme Oblique
⌀ disque 125 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Optimisé pour le matériau INOX
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation recommandée 6 500 min-1
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 566335 80MED
EAN / GTIN 4045197890399
Réf. fabricant 566335 80MED

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Plastique, PRFV
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disque à lamelles avec combinaison de toile abrasive (A) à grain 80 et de non-tissé (moyen). Capacité élevée d'enlèvement de matière et état de surface homogène en une seule opération.

Utilisation:

Arasement des soudures TIG, rectification des surfaces et des contours, ébavurage. Vitesse de rotation recommandée 6500 min-1.