Disques à lamelles Non-tissé 100

Réf.: 566330 100

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  9.05 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  7.55 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Comparaison grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: bombé
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Comparaison grain 100
Degré de finesse grossier
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme bombé
⌀ disque 115 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Couleur brun
Optimisé pour le matériau INOX
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 13 300 min-1
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 566330 100
EAN / GTIN 4045197488855
Réf. fabricant 566330 100

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Plastique, PRFV
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques à lamelles avec nylon lamellé sur un plateau en fibre de verre.

Utilisation:

  • Pour la finition de surfaces.
  • Pour l’élimination de couleurs de revenu et le nettoyage (léger) de cordons de soudure.
  • Pour le ponçage de finition de grandes surfaces et pour la finition.

Vitesse de rotation recommandée: 5000 – 5800 min-1.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier