Disque à lamelles pour acier, POLIFAN-CURVE (ZA), ⌀ disque × largeur: 115X16mm

Réf.: 566320 115X16

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  15.95 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  13.30 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque × largeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: ZA
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: radial
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: Acier

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif ZA
Grain 40
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme radial
⌀ disque 115 mm
Largeur au rayon 14 mm
Epaisseur de disque 16 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Pour rayons de soudures d’angle > 8 mm
Optimisé pour le matériau Acier
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 566320 115X16
EAN / GTIN 4007220821695
Réf. fabricant 4007220821695

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disque à lamelles pour l’arasement exigeant de soudures d’angle. La forme radiale avec disposition spéciale des lamelles permet une utilisation optimale du matériau abrasif dans le rayon. Capacité d’abrasion, durée de vie et stabilité de forme élevées.
SGP CURVE STEELOX (ZA) en grain 40 pour un excellent enlèvement de copeaux.

Utilisation:

Ponçage précis de géométries de soudures d’angle, chanfreinage, ébavurage.
Modèle large (L) pour soudures d’angle > 8 mm.