Disque à lamelles spécial (ZA) avec lamelles en saillie 60

Réf.: 566295 60

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  5.10 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  4.25 / Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: ZA
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: En oblique avec lamelles en saillie
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif ZA
Grain 60
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme En oblique avec lamelles en saillie
⌀ disque 125 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Optimisé pour le matériau INOX; Acier
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 566295 60
EAN / GTIN 4045197720467
Réf. fabricant 566295 60

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disque à lamelles avec lamelles en saillie (10 mm). Capacité d’enlèvement de matière et durée de vie élevées grâce à la présence de zirconium (ZA) de haute qualité sur un tissu mixte robuste. Avec revêtement abrasif pour un échauffement limité.
  • Forme biseautée − pour le travail des arêtes / arasement des soudures et le polissage des surfaces avec angle d’attaque 15−25°.

Utilisation:

Idéal pour diverses tâches de ponçage de surfaces et de contours et pour les endroits difficiles d’accès, p.ex. lemeulage de soudures d’angle.