Disque à lamelles (spécial inox), plateau en fibre de verre conique 40

Réf.: 565570 40

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  6.55 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  5.45 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: ZA
  • Forme: bombé
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abréviation de l'abrasif ZA
    Grain 40
    Forme bombé
    ⌀ disque 125 mm
    ⌀ alésage 22,23 mm
    Optimisé pour le matériau INOX; Acier
    Vitesse de rotation maximale 80 m/s
    Type de produit Disques à lamelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 565570 40
    EAN / GTIN 9003171602401
    Réf. fabricant 160240

    Description

    Exécution:

    Disques à lamelles présentant des performances de coupe élevées et agressives pour une durée de vie inégalée. Zirconium spécial inox avec revêtement refroidissant en coton. Plateau en fibre de verre. Pour tous matériaux. Garnissage très dense.
    Disque à lamelles avec zirconium (ZA) et revêtement refroidissant sur tissu en coton. Plateau en fibre de verre. Pour tous matériaux. Garnissage très dense.