Disque à lamelles 769F, plateau en fibre de verre plat 40

Réf.: 565510 40

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  5.15 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  4.30 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
98 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: plat
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abrasifs Grain de céramique (CER)
    Abréviation de l'abrasif Céramique
    Grain 40
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    Forme plat
    ⌀ disque 115 mm
    ⌀ alésage 22,23 mm
    Optimisé pour le matériau INOX; Acier
    Vitesse de rotation maximale 80 m/s
    Type de produit Disques à lamelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 565510 40
    EAN / GTIN 5902658112942
    Réf. fabricant 51990

    Tableau d’application

    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Mélange de grain avec grain de céramique de précision pour une capacité d'abrasion et une durée de vie élevées.

    Utilisation:

    Travaux de ponçage universels avec meuleuses d'angle puissantes.