Disque à lamelles V2 Power, (ZA), plat-bombé pour acier 60

Réf.: 565462 60

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  7.75 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  6.45 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: ZA
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: plat-bombé
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: Acier

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abréviation de l'abrasif ZA
    Grain 60
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    Forme plat-bombé
    ⌀ disque 125 mm
    ⌀ alésage 22,23 mm
    Support Plateau en fibres de verre
    Optimisé pour le matériau Acier
    Vitesse de rotation maximale 80 m/s
    Type de produit Disques à lamelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 565462 60
    EAN / GTIN 4027497408948
    Réf. fabricant A27441250601465

    Tableau d’application

    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    La disposition et la forme brevetées des lamelles (falciformes) permettent un garnissage et une durée de vie maximum.
    Plateau en fibre de verre pour une utilisation universelle.
    Zirconium pur sur tissu mixte polyester/coton. Très agressif en raison de la densité de grain ouverte.

    Utilisation:

    Travaux quasiment sans vibrations et longue durée de vie.

    Remarque(s):

    Disques à lamelles sans plateau SLTflex pour abrasion douce, soudure d’angle, etc., voir code article 566300 et suivants.