Disque à lamelles V4 Master, (ZA), plateau en fibres de verre, bombé pour l’acier et l’INOX 40

Réf.: 565445 40

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  11.30 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  9.40 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: ZA
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: bombé
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abréviation de l'abrasif ZA
    Grain 40
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    Forme bombé
    ⌀ disque 125 mm
    ⌀ alésage 22,23 mm
    Optimisé pour le matériau INOX; Acier
    Vitesse de rotation maximale 80 m/s
    Type de produit Disques à lamelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 565445 40
    EAN / GTIN 4027497469963
    Réf. fabricant A27471250401465

    Tableau d’application

    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    La disposition et la forme brevetées des lamelles (falciformes) permettent un garnissage et une durée de vie maximum.
    Garnissage élevé pour une durée de vie maximale et une stabilité exceptionnelle des arêtes. La zone de courbure profonde permet une utilisation optimale du tissu abrasif (ZA).
    ZA: zirconium pur sur tissu mixte polyester/coton. Très agressif en raison de la densité de grain ouverte.

    Utilisation:

    Idéal pour le polissage des arêtes afin d’arrondir des arêtes vives et pour le ponçage de cordons de soudure et de résidus de scories sur des machines puissantes.