Disque à lamelles SLTT (CER), plat-bombé Pour INOX 40

Réf.: 565422 40

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  12.00 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  10.00 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: plat-bombé
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abréviation de l'abrasif Céramique
    Grain 40
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    Forme plat-bombé
    ⌀ disque 125 mm
    ⌀ alésage 22,23 mm
    Support Plateau en tôle d'acier
    Optimisé pour le matériau INOX
    Vitesse de rotation maximale 80 m/s
    Type de produit Disques à lamelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 565422 40
    EAN / GTIN 4027497504046
    Réf. fabricant A27201250400050A

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    La disposition et la forme brevetées des lamelles (falciformes) permettent un garnissage et une durée de vie maximum.
    Plateau-support robuste en tôle d'acier. Silencieux et générant peu de vibrations.
    Capacité d'abrasion maximale, grain céramique avec effet d'auto-affûtage. Aucune vitrification ni surchauffe. Idéal également pour le polissage des arêtes.

    Utilisation:

    Pour capacité d’abrasion maximale et longue durée de vie.

    Remarque(s):

    Disques à lamelles sans plateau SLTflex pour abrasion douce, soudure d’angle, etc., voir code article 566300 et suivants.