Disque à lamelles SLTT (ZA), plat-bombé pour acier 60

Réf.: 565403 60

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  16.75 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  13.95 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: ZA
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: plat-bombé
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: Acier

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif ZA
Grain 60
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme plat-bombé
⌀ disque 178 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Support Plateau en tôle d'acier
Optimisé pour le matériau Acier
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 565403 60
EAN / GTIN 4027497388967
Réf. fabricant A27201780600065

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
à sec
 

Description

Exécution:

La disposition et la forme brevetées des lamelles (falciformes) permettent un garnissage et une durée de vie maximum.
Plateau-support robuste en tôle d'acier. Silencieux et générant peu de vibrations.
Zirconium pur sur tissu mixte polyester/coton. Très agressif en raison de la densité de grain ouverte.

Utilisation:

Pour capacité d’abrasion maximale et longue durée de vie.

Remarque(s):

Disques à lamelles sans plateau SLTflex pour abrasion douce, soudure d’angle, etc., voir code article 566300 et suivants.