Disques à lamelles long life CER conique 40

Réf.: 565226 40

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  9.75 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  8.15 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
76 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: Oblique
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abrasifs Grain de céramique (CER)
    Abréviation de l'abrasif Céramique
    Grain 40
    Revêtement refroidissant et abrasif oui
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    Forme Oblique
    ⌀ disque 178 mm
    ⌀ alésage 22,23 mm
    Optimisé pour le matériau INOX
    Vitesse de rotation maximale 80 m/s
    Type de produit Disques à lamelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 565226 40
    EAN / GTIN 4062406159245
    Réf. fabricant 565226 40

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    • Grain de céramique (CER) auto-affûtant de haute qualité pour une capacité d'abrasion maximale et une faible pression d'appui.
    • Revêtement abrasif pour un échauffement limité.
    • Tissu mixte polycoton robuste pour une usure optimale et une bonne stabilité lors du travail sur les arêtes.
    • Plateau en polyester ergonomique et anti-vibrations (réversible).
    • Résultats optimaux sur des meuleuses d'angle puissantes.

    long life - Disposition très dense des lamelles pour une durée de vie maximale.

    Utilisation:

    Travaux de ponçage universels, polissage des surfaces, ponçage agressif et usinage des arêtes.