Meule boisseau PREMIUM***, ⌀ disque × épaisseur: 110X20mm

Réf.: 564900 110X20
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  25.85 / Unité
  • De 2 Unité
    CHF  21.55 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque × épaisseur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: A
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: Acier; Fonte
  • Vitesse de rotation maximale: 50

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Spécification A3604B84
Forme 11BT
Forme Meule boisseau conique
⌀ disque 110 mm
Largeur meule (hauteur du boisseau) 55 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Epaisseur de paroi 20 mm
Optimisé pour le matériau Acier; Fonte
Vitesse de rotation maximale 50 m/s
Vitesse de rotation max. 8 600 min-1
Type de produit Meules boisseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 564900 110X20
EAN / GTIN 9003173110966
Réf. fabricant 311096
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

Meule boisseau conique, avec liant à base de résine synthétique. Hauteur du boisseau 55 mm; ⌀ trou 22,23 mm; vitesse de rotation max. 8600 tr/min.
Spécification: A3604B84; forme: 11BT.

Teneur en fer, soufre et chlore > 0,1%. Très bonne durée de vie pour l’acier et la fonte, pas pour l’inox.

Utilisation:

Pour un ébarbage très silencieux avec grande capacité d’enlèvement de matière, s’utilise de préférence pour la rectification de surfaces sur des meuleuses d’angle électriques et pneumatiques (protection spéciale nécessaire).