Disque à tronçonner HOLEX Pro «2 en 1» 230 mm

Réf.: 563500 230

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  3.00 / Unité
  • De 25 Unité
    CHF  2.50 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 092 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: droit
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: 90

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Spécification A30Q-BF
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme 41
Forme droit
⌀ disque 230 mm
Epaisseur de disque 2,5 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Pour épaisseurs de matériaux 7,5 mm - 12,5 mm
Angle d'attaque recommandé 90 degré
Optimisé pour le matériau INOX; Acier.
Machine motrice Meuleuse d’angle
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 6 600 min-1
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 563500 230
EAN / GTIN 4045197593177
Réf. fabricant 563500 230

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disque à tronçonner universel pour l’acier et l’INOX.
Bonne qualité de coupe et résistant.

Utilisation:

Pour coupe à main levée sur des meuleuses d’angle électriques et pneumatiques dont la vitesse de coupe maximale vc est de 80 m/s.

Spécification:

A30Q-BF.

Remarque(s):

L'épaisseur de disque doit correspondre au moins à 20 % de celle du matériau à tronçonner.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier