Disque de tronçonnage SGP STEELOX EXTRA MINCE, ⌀ disque: 115mm

Réf.: 563420 115

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  5.15 / Unité
  • De 25 Unité
    CHF  4.30 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
60 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: droite
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: 90

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Spécification A60S-SGP-INOX
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme 41
Forme droite
⌀ disque 115 mm
Epaisseur de disque 1 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Pour épaisseurs de matériaux 3 mm - 5 mm
Angle d'attaque recommandé 90 degré
Optimisé pour le matériau INOX; Acier.
Machine motrice Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 13 300 min-1
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 563420 115
EAN / GTIN 4007220538074
Réf. fabricant 4007220538074

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Le grain, le liant, les additifs renforçant l’effet d’abrasion et l’armature des disques de tronçonnage offrent des performances de tronçonnage optimales et leur durée de vie dépend des différents domaines d’utilisation.
  • Les disques à tronçonner fins (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) sont particulièrement conçus pour des coupes rapides et sans bavures, avec une faible contrainte thermique. Pour les meuleuses d’angle plus anciennes, veiller à un serrage précis. Les disques de tronçonnage à partir de 2,0 mm d’épaisseur présentent une stabilité latérale, une rigidité et une durée de vie supérieures.
  • Types: disques de tronçonnage plats (forme 41) ou à moyeu déporté (forme 42).

Disque de tronçonnage extra mince pour des coupes extrêmement rapides et quasi sans bavures avec contrainte thermique réduite et coupe ergonomique et confortable.
Exécution hautes performances à contrainte élevée, gamme spéciale SGP avec performances de coupe maximales et durée de vie exceptionnelle (dureté S).

Utilisation:

Pour coupe à main levée sur des meuleuses d’angle électriques et pneumatiques dont la vitesse de coupe maximale vc est de 80 m/s.

Spécification:

A60S-SGP-STEELOX.

Remarque(s):

L’épaisseur de disque doit représenter au moins 20% de celle du matériau à tronçonner. Utiliser des disques à tronçonner INOX avec vitesse de coupe réduite.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Disque de tronçonnage SGP STEELOX EXTRA MINCE, ⌀ disque: 115mm

Disque de tronçonnage SGP STEELOX EXTRA MINCE, ⌀ disque: 115mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
60 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  5.15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 25  pièce(s)
CHF  4.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 036 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
1,70 CHF
CHF  0.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 25  pièce(s)
1,40 CHF
CHF  0.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
312 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  1.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 25  pièce(s)
CHF  1.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
2,75 CHF
CHF  1.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 25  pièce(s)
2,30 CHF
CHF  1.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
130 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  2.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 25  pièce(s)
CHF  2.25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
643 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  2.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 25  pièce(s)
CHF  2.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
47 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
3,10 CHF
CHF  1.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 25  pièce(s)
2,60 CHF
CHF  1.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
56 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  4.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 25  pièce(s)
CHF  3.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Machine motrice Meuleuses d'angle Meuleuses d'angle Meuleuses d'angle Meuleuses d'angle Meuleuses d'angle Meuleuses d'angle Meuleuses d'angle Meuleuses d'angle
⌀ alésage 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm
Forme droite droite droite Droit Droit Droit Droit droite
Pour épaisseurs de matériaux 3 mm - 5 mm 3 mm - 5 mm 7,7 mm - 8 mm 3 mm - 5 mm 7,7 mm - 8 mm 3 mm - 5 mm 3 mm - 5 mm 3 mm - 5 mm
Optimisé pour le matériau INOX; Acier. INOX INOX Acier. INOX INOX INOX INOX; Acier.
Epaisseur de disque 1 mm 1 mm 1,6 mm 1 mm 1,6 mm 1 mm 1 mm 1 mm
Type de produit Disque de tronçonnage Disque de tronçonnage Disque de tronçonnage Disque de tronçonnage Disque de tronçonnage Disque de tronçonnage Disque de tronçonnage Disque de tronçonnage