Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Disque de tronçonnage diamanté 76 mm

Réf.: 563417 76

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: D
  • Optimisé pour le matériau: Pierre
  • Forme: Droit
  • ⌀ alésage: 10
  • Angle d'attaque recommandé: 90

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Diamant
Abréviation de l'abrasif D
Optimisé pour le matériau Pierre
Forme Droit
⌀ disque 76 mm
Epaisseur de disque 1,9 mm
⌀ alésage 10 mm
Angle d'attaque recommandé 90 degré
Pour épaisseurs de matériaux 5,7 mm - 9,5 mm
Machine motrice Meuleuses d'angle; Meuleuses droites
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 20 150 min-1
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 563417 76
Réf. fabricant 2608615020

Tableau d’application

Pierre
 

Description

Exécution:

Disques de tronçonnage minces spécialement adaptés aux zones difficiles d'accès.
Lame de coupe à revêtement diamant fermé, aggloméré par frittage. Coupe nette.

Utilisation:

Pour la découpe du grès, du carrelage et du marbre.

Matière(s):

Optimisé pour: Grès cérame, marbre, carrelages.

Adapté(s) pour:

Petite meuleuse d’angle sans fil 077100.