Disques à tronçonner PREMIUM*** EXTRA MINCE 125 mm

Réf.: 563406 125

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  3.85 / Unité
  • De 25 Unité
    CHF  3.20 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 151 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: Droit
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: 90

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Spécification A60N-BFP
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme Droit
⌀ disque 125 mm
Epaisseur de disque 1 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Pour épaisseurs de matériaux 3 mm - 5 mm
Angle d'attaque recommandé 90 degré
Optimisé pour le matériau Aluminium; Métaux non ferreux
Machine motrice Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 563406 125
EAN / GTIN 9003172442884
Réf. fabricant 34332822

Tableau d’application

Alu Mg
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Type spécial pour le tronçonnage de métaux non ferreux comme l'aluminium, le laiton, le bronze, etc.

Utilisation:

Pour coupe à main levée sur des meuleuses d'angle électriques et pneumatiques dont la vitesse de coupe maximale vc est de 80 m/s.

Spécification:

A60N-BFP.

Remarque(s):

L'épaisseur de disque doit correspondre au moins à 20 % de celle du matériau à tronçonner.