Disque à tronçonner, exécution hautes performances MINCE 125 mm

Réf.: 563277 125

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  2.95 / Unité
  • De 25 Unité
    CHF  2.45 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 568 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: Droit
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: 90

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abréviation de l'abrasif A
    Spécification A46R-BF
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    Forme Droit
    ⌀ disque 125 mm
    Epaisseur de disque 1,6 mm
    ⌀ alésage 22,23 mm
    Pour épaisseurs de matériaux 7,7 mm - 8 mm
    Angle d'attaque recommandé 90 degré
    Optimisé pour le matériau INOX
    Machine motrice Meuleuses d'angle
    Vitesse de rotation maximale 80 m/s
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 563277 125
    EAN / GTIN 4045197967497
    Réf. fabricant 563277 125

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Uni
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Modèle mince pour un tronçonnage rapide et économique et une longue durée de vie.

    Spécification:

    A46R-BF.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier