{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abréviation de l'abrasif | A | |
Spécification | A46-BF | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Forme | Droit | |
⌀ disque | 178 mm | |
Epaisseur de disque | 1,6 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Pour épaisseurs de matériaux | 7,7 mm - 8 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 90 degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX | |
Machine motrice | Meuleuses d'angle | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Type de produit | Disque de tronçonnage |
Référence article | 563272 178 | |
EAN / GTIN | 4045197967466 | |
Réf. fabricant | 563272 178 |