{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abréviation de l'abrasif | A | |
Spécification | A60R-BF | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Forme | Droite | |
⌀ disque | 125 mm | |
Epaisseur de disque | 1 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Pour épaisseurs de matériaux | 3 mm - 5 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 90 degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX | |
Machine motrice | Meuleuses d'angle | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Type de produit | Disque de tronçonnage |
Référence article | 563272 125 | |
EAN / GTIN | 4045197967459 | |
Réf. fabricant | 563272 125 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Disque à tronçonner, exécution hautes performances EXTRA MINCE, INOX 125 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 806 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 3.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
CHF 2.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 972 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 3.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
CHF 2.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Machine motrice | Meuleuses d'angle | Meuleuses d'angle |
⌀ alésage | 22,23 | 22,23 |
Angle d'attaque recommandé | 90 | 90 |
Pour épaisseurs de matériaux | 3 ;5 | 3 ;5 |
Optimisé pour le matériau | INOX | INOX |
Abréviation de l'abrasif | A | A |
Spécification | A60R-BF | A60R-BF |